AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS6612 FARO INCASSO ALOGENO 230V/40W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421390281

Codice prodotto

RSS6612

Cod. produttore

6612

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

GU10

Altezza/profondità di installazione:

142 mm

Con lampada:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

110 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Non richiesto

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

2000 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Faretto ad incasso da terra per esterno (IP65) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Proposto in forma tonda e quadrata, cassaformain dotazione. Disponibile nella versione calpestabile con struttura in pressofusione di alluminio, anelloin accaio inox AISI316 e vetro temperato ad alto spessore. La versione carrabile ? dotata di struttura in pressofusione di alluminio, anello in a cciaio satinato e diffusore in vetro trasparente.Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durev oli e con barriera anticondensa.