AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS7567-B VENTILATORE 4 PALE CON LUCE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Diametro della girante - 1220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421484348

Codice prodotto

RSS7567-B

Cod. produttore

7567-B

Produttore

RSS

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro della girante:

1220 mm

Ventilatore a soffitto dallo stile classico a quat tro pale in legno con inserti in paglia di Viennae tazze portalampada in vetro. Proposto in finitura bianca. Dotato di invertitore di marcia estate-inverno. Predisposto per telecomando a infrarossi da acquistare separatamente (cod.7570) o accensione e regolazione della velocit? tramite corda tirett o.