ROSSINI ILLUMINAZI - RSS8502-36-N MODULO CABLATO-RIFASATO 2X 36W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Tubo con dotazione completa
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8015421132416
Codice prodotto
RSS8502-36-N
Cod. produttore
8502-36-N
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Tubo con dotazione completa
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Portalampada:
G13
Colore del corpo:
Nero
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1680 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Larghezza:
140 mm
Altezza / Profondità:
65 mm
Montaggio a parete:
no