AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSCON001N APPARECCHIO A BINARIO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421558377

Codice prodotto

RSSCON001N

Cod. produttore

CON001N

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

54 mm

Altezza / Profondità:

148 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Lunghezza:

90 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore orientabile disponibile nella versionead incasso, a parete e plafone con proiettore singolo, doppio o triplo, a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO, a binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, nero). Il design unico, compatto ed essenziale di Manuka ? stato studiato appositamente per unire estetica e funzionalit?: con un semplice gesto il corpo in alluminio del proiettore arretra scoprendo la lampadina, permettendo ne una facile, veloce e sicura sostituzione.