AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.10850 LAMPADA DA TERRA VETRO BIANCO LATTE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 1900 mm

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421496242

Codice prodotto

RSST.10850

Cod. produttore

T.10850

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

1900 mm

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Cromo

Con lampada da lettura separata:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

I

Lampada da parete, a sospensione, da tavolo e da t erra in triplo strato di vetro soffiato, finitura bianco satinato. Disponibili in differenti misuree potenze. La versione a sospensione prevede rosone e dettagli cromati. La piantana ? proposta con b asee fusto in finitura bianca opaca. Attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.