ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.20085-MA-C PALO DA ESTERNO LED 7W 3000 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Marrone
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421545414
Codice prodotto
RSST.20085-MA-C
Cod. produttore
T.20085-MA-C
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Marrone
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
400 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
630 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
100 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I