AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSYEN005N MODULO PLAFONE/SOSP. LED 36W 3000K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5400 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421538690

Codice prodotto

RSSYEN005N

Cod. produttore

YEN005N

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5400 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1970 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Larghezza:

46 mm

Altezza / Profondità:

46 mm

Montaggio a parete:

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai diff erenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con vid eoterminali. Struttura in alluminio estruso dallaforma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperaturecolore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, scher mi e accessori da ordinare separatamente.