AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEJSDH036PA3 BBX SDH 36V BB A3

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEJSDH036PA3 BBX SDH 36V BB A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 483 mm

  • Altezza - 87 mm

  • Profondità - 425 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251003769

Codice prodotto

RIEJSDH036PA3

Cod. produttore

JSDH036PA3

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

483 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

425 mm

per SDH 1000