AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5111936000 HCFT/4-1000/H-A-X

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5111936000 HCFT/4-1000/H-A-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 53044.4 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 250 Pa

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Timer - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893125477

Codice prodotto

SPI5111936000

Cod. produttore

5111936000

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

53044.4 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

250 Pa

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

525 Pa

Tensione di alimentazione:

0 V

Volume d'aria con pressione 2:

41743.3 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Con protezione termica:

no

Volume d'aria con pressione 3:

20965.2 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 4 poli.Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola. Supporto senza rete.