AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113216500 CAB-250-N

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113216500 CAB-250-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 1184.76 m³/h

  • Motore a corrente continua - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 500 Pa

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893157171

Codice prodotto

SPI5113216500

Cod. produttore

5113216500

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

1184.76 m³/h

Motore a corrente continua:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

500 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Pressione 2:

225 Pa

Adatto per controllo elettronico:

Volume d'aria con pressione 2:

1017.88 m³/h

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Adatto per regolazione trasformatore:

Volume d'aria con pressione 3:

381.24 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro canale - ingresso aria:

250 mm

Motore a due velocità:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

0.395 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Altezza:

383 mm

Collegamento:

Flangia

Larghezza:

525 mm

Lunghezza:

560 mm

Diametro canale - scarico aria:

250 mm

Cassonetto ventilato a tenuta, di basso livello sonoro, costruito in lamiera d'acciaio zincato con isolamnto acustico ignifugo (M0) in lama minerale fonoassorbente sp. 50 mm in fibra di vetro, chiusura stagna, del tipo a trazione rotatoria, di facile apertura, ventilatore centrifugo a pale avanti, motore IP44, classe B. Temperatura di eserzicio da -20ºC a +40ºC. può essere installato all'esterno senza copertura.