S & P ITALIA SPA - SPI5113451800 HCTT/6-630-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a 100 Pa max. - 3677.18 m³/h
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 6398 m³/h
Materiale - Girante - Plastica
Volume d'aria a 150 Pa max. - 705 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893078704
Codice prodotto
SPI5113451800
Cod. produttore
5113451800
Produttore
SPI
Volume d'aria a 100 Pa max.:
3677.18 m³/h
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
6398 m³/h
Materiale - Girante:
Plastica
Volume d'aria a 150 Pa max.:
705 m³/h
Motore a singola velocità:
no
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Con interruttore di funzionamento:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
sì
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
905 mm
Diametro nominale canale:
630 mm
Forma calotta:
Fungo
Con silenziatore:
no
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
sì
Con protezione termica:
sì
Altezza utile:
488 mm