AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113472400 HCTT/6-1000/H-B

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113472400 HCTT/6-1000/H-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 16182.19 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 9930.44 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 20412.06 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893131416

Codice prodotto

SPI5113472400

Cod. produttore

5113472400

Produttore

SPI

Tensione nominale:

400 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

16182.19 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

9930.44 m³/h

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

20412.06 m³/h

Materiale - Girante:

Plastica

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria a 150 Pa max.:

13097.31 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

6143 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Corrente nominale:

4.4 A

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Max. energia elettrica assorbita:

2.33 kW

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Classe di qualità materiale girante:

PP (Polipropilene)

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Numero di fasi:

3

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

1250 mm

Diametro nominale canale:

1000 mm

Forma calotta:

Tondo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

40 °C

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

348 kW/(m³/s)

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

6 poli

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

No

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Velocità di rotazione:

956.83 1/min

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

Con protezione termica:

no

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

72 dB(A)

Altezza utile:

756 mm

Ventilatore elicoidale da tetto in estrazione con mozzo centrale di alluminio e pale di plastica+fibra di vetro, cappello di alluminio e base in acciaio galvanizzato, motore trifase - IP55 , marca S&P modello HCTT/6-1000-B 1,5KW (230/400V50HZ) VE .