AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5122207300 CBB-60-N

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5122207300 CBB-60-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 361 m³/h

  • Versione della girante - Dritto aperto

  • Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 111 m³/h

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893156389

Codice prodotto

SPI5122207300

Cod. produttore

5122207300

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

361 m³/h

Versione della girante:

Dritto aperto

Volume d'aria a 1000 Pa (statico):

111 m³/h

Temperatura massima del fluido (continuativa):

120 °C

Tensione di connessione:

1 * 230 V

Materiale - Girante:

Alluminio

Diametro nominale canale - lato pressione:

60 mm

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Volume d'aria a 600 Pa (statico):

254 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

315 m³/h

Installabile all'esterno:

no

Protezione della superficie - Girante:

Rivestito

Larghezza:

332 mm

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Volume d'aria a 800 Pa (statico):

196 m³/h

Profondità:

258 mm

Diametro nominale canale - lato aspirazione:

110 mm

Altezza:

375 mm

Volume d'aria a 10000 Pa (statico):

400 m³/h

Motore a singola velocità:

In linea:

no

Corrente nominale:

1.18 A

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

3000 2 poli

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 120°C in servizio continuo, costruiti in fusione di alluminio, protetti contro la corrosione con verniciatura epossidica, coclea orientabile, girante a pale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente, motore trifase IP55, classe F e cuscinetti a sfera autolubrificati a vita.