AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130272900 PAVZ-80 SH 60

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130272900 PAVZ-80 SH 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Attacco - fissaggio - Foro

  • Portata massima ammessa - 784 N

  • Temperatura ambiente massima - 70 °C

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893379313

Codice prodotto

SPI5130272900

Cod. produttore

5130272900

Produttore

SPI

Materiale:

Altri

Attacco - fissaggio:

Foro

Portata massima ammessa:

784 N

Temperatura ambiente massima:

70 °C

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna

Dimensioni raccordo filettato (M..) - Dispositivo di collegamento:

8

Incernierato:

no

Temperatura ambiente minima:

-40 °C

Supporti antivibranti in gomma con base metallica per attenuare le vibrazioni e la rumorosità (forniti in set di nr.4 pz.).