S & P ITALIA SPA - SPI5130863400 PAVZ-100 SH 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Attacco - fissaggio - Foro
Portata massima ammessa - 2422 N
Temperatura ambiente massima - 70 °C
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Confezione
1 PZ
EAN
8413893284983
Codice prodotto
SPI5130863400
Cod. produttore
5130863400
Produttore
SPI
Materiale:
Altri
Attacco - fissaggio:
Foro
Portata massima ammessa:
2422 N
Temperatura ambiente massima:
70 °C
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Dimensioni raccordo filettato (M..) - Dispositivo di collegamento:
10
Incernierato:
no
Temperatura ambiente minima:
-40 °C