AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5131013400 EP-3 N

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5131013400 EP-3 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893136800

Codice prodotto

SPI5131013400

Cod. produttore

5131013400

Produttore

SPI

Aerotermo portatile per il riscaldament di locali commerciali ed industriali o per impieghi di asciugatura di prodotti. Protezione IP24. Fabbricati con robusta struttura in lamiera verniciata. Pratica maniglia per il trasporto. Ventilatore elicoidale silenzioso. Commutatore con 3 posizioni di ventilazione-riscaldamento (solo ventilazione; ventilazione/ riscaldamento con bassa potenza e ventilazio-ne/riscaldamento massima potenza). ΩTermostato che permette di mantenere la temperatura desiderata nel locale. Interruttore posteriore che attiva il termostato per la regolazionedel ventilatore e la resistenza o solo la resistenza con il ventilatore in funzionamento permanente. Protezione termica che scollega automaticamen-te l’apparecchio in caso di surriscaldamento.Pulsante di riarmo manuale (RESET) che lo collega nuovamente.