AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5137823900 CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 2866 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Motore a corrente continua - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 300 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893747860

Codice prodotto

SPI5137823900

Cod. produttore

5137823900

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

2866 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP55

Motore a corrente continua:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

300 Pa

Tensione di alimentazione:

400 V

Pressione 2:

125 Pa

Adatto per controllo elettronico:

Volume d'aria con pressione 2:

2358.32 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Volume d'aria con pressione 3:

730.95 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

Diametro canale - ingresso aria:

355 mm

Motore a due velocità:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

0.25 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Altezza:

650 mm

Collegamento:

Estremità inserto

Larghezza:

650 mm

Lunghezza:

650 mm

Diametro canale - scarico aria:

355 mm

Casse di ventilazione, autopulenti, dal basso livello sonoro, realizzate con profili di alluminio e pannelli tipo sandwich, con isolamento acustico ed ignifugo (M0), in fibra di vetro da 25 mm di spessore, girante centrifuga a pale rovesce, equilibrata dinamicamente, in lamiera d'acciaio (CVAT-N), motore IP55, classe F e protezione termica incorportata.CVAT-NA 4 o 6 poli, a seconda delle versioni. Regulabili tramite convertitore di frequenza.Tensione d'alimentazioneTrifase 230/400V-50Hz. Protezione termica (PTC) Temperatura di lavoro da -20ºC a +40ºC. Marca S&P modello CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8