S & P ITALIA SPA - SPI5210415500 SILENT-100 CZ SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Argento
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 95 m³/h
Confezione
4 PZ
EAN
8413893203724
Codice prodotto
SPI5210415500
Cod. produttore
5210415500
Produttore
SPI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Argento
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
95 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
98.9 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Composizione:
Standard