AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210613800 SILENT-100 CRZ SILVER ECOWATT

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210613800 SILENT-100 CRZ SILVER ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Argento

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 93.7 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893549709

Codice prodotto

SPI5210613800

Cod. produttore

5210613800

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Argento

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

93.7 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

158 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ventilatore elicoidale a basso livello sonoro, dotato di serranda antiritorno, spia luminosa di funzionamento, portatadi circa 95 m3/h, motore Brushless in corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, 230V-50/60HZ,con cuscinetti a sfera, montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperature di esercizio fino a 40°C. Con un consumo di solo 5W, gli estrattori della serie SILENT-ECOWATT sono progettati per estrazione aria in bagni e piccoli ambienti, specialmente in installazioni dove l’estrattore deve funzionare per lunghi periodi connotevole riduzione dei costi energetici. Temporizzatore regolabile. Rilevatore di presenza. Colore Argento