AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210622500 SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN SWAROVSKI

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210622500 SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN SWAROVSKI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Altri

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 84.05 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893666680

Codice prodotto

SPI5210622500

Cod. produttore

5210622500

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Altri

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

84.05 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

188 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Standard

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 85 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata,spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Versione SWAROVSKI: si presenta con un frontale elegante con cristalli Swarovski. Colore: Champagne