S & P ITALIA SPA - SPI5211015200 TD-4000/355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 3747 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP54
Adatto per controllo elettronico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893188762
Codice prodotto
SPI5211015200
Cod. produttore
5211015200
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
3747 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Volume d'aria con pressione 2:
3378.21 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
175 Pa
Potenza assorbita:
0.41 kW
Pressione 2:
75 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
2676.92 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no