S & P ITALIA SPA - SPI5211316400 CK-40 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Integrato
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di ventilazione - A evacuazione aria
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8413893046314
Codice prodotto
SPI5211316400
Cod. produttore
5211316400
Produttore
SPI
Tipo di costruzione:
Integrato
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di ventilazione:
A evacuazione aria
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Plastica
Regolazione potenza:
1 livello
Larghezza:
266 mm
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
0.3 A
Aspirazione laterale:
no
Profondità:
162 mm
Tipo di interruttore:
Altri
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no