S & P ITALIA SPA - SPI5211521900 EDM-100 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
6 PZ
EAN
8413893056733
Codice prodotto
SPI5211521900
Cod. produttore
5211521900
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Flusso (portata aria):
96.17 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP30
Composizione:
Con interruttore a tirante
Modello:
Assiale
Direzione:
Espulsione
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


