AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211782000 MBE-200/20T-R

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211782000 MBE-200/20T-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tondo

  • Potenza - 0...0 kW

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Comandi - Sensore esterno

  • Volume minimo d'aria - 170 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893596765

Codice prodotto

SPI5211782000

Cod. produttore

5211782000

Produttore

SPI

Modello:

Tondo

Potenza:

0...0 kW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Comandi:

Sensore esterno

Volume minimo d'aria:

170 m³/h

Modello di regolatore di temperatura:

Nessuno

Protezione contro il surriscaldamento:

Grado di protezione (IP):

IP43

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Integrato

Segnalazione anomalia:

no

Batterie elettriche di riscaldamento per installazione allo scarico dei ventilatori, con regolatore incorporato. La velocità minima dell’aria all’interno della batteria deve essere di 1,5 m/s. Massima temperatura dell’aria circolanteall’interno della batteria 40°C. Le batterie elettriche sono composte da: • Regolazione della batteria elettrica,incorporata. • Resistenza corazzata. • Doppio circuito di protezione da collegare al circuito di controllo della batteria per mezzo del termostato di sicurezzaautomatico, collegato in serie con un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET). • Scatola dei collegamenti IP43. Per un corretto funzionamento, deve essere installata una sonda di temperatura (TG-K, TG-R430 o TG-R530). Se si installa lasonda di temperatura da posizionare nel condotto TG-K, si deve rispettare una distanza minima di un metro tra la sonda e la batteria.