S & P ITALIA SPA - SPI5211800700 MBE-100/04B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tondo
Potenza - 0...0 kW
Materiale (del corpo) - Acciaio
Comandi - Altri
Volume minimo d'aria - 50 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893071637
Codice prodotto
SPI5211800700
Cod. produttore
5211800700
Produttore
SPI
Modello:
Tondo
Potenza:
0...0 kW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Comandi:
Altri
Volume minimo d'aria:
50 m³/h
Modello di regolatore di temperatura:
Nessuno
Diametro nominale canale:
100 mm
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Grado di protezione (IP):
IP43
Ripristino protezione da surriscaldamento:
Integrato
Segnalazione anomalia:
no
Lunghezza:
400 mm