AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211809000 MBE-200/30T

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211809000 MBE-200/30T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tondo

  • Potenza - 3000...3000 kW

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Comandi - Altri

  • Volume minimo d'aria - 170 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893525338

Codice prodotto

SPI5211809000

Cod. produttore

5211809000

Produttore

SPI

Modello:

Tondo

Potenza:

3000...3000 kW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Comandi:

Altri

Volume minimo d'aria:

170 m³/h

Modello di regolatore di temperatura:

Nessuno

Protezione contro il surriscaldamento:

Grado di protezione (IP):

IP43

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Integrato

Segnalazione anomalia:

no

Batteria elettrica di riscaldamento per installazione allo scarico dei ventilatori. La velocità minima dell’aria all’internodella batteria deve essere di 1,5 m/s. Massima temperatura dell’aria circolante all’interno della batteria 40°C. La batteria è composta da: Resistenza corazzata, Doppio circuito di protezione da collegare al circuito di controllo dellabatteria per mezzo del termostato di sicurezza automatico, collegato in serie con un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET), Scatola dei collegamenti IP43.