S & P ITALIA SPA - SPI5211948600 EB-100N S
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 101.68 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893905666
Codice prodotto
SPI5211948600
Cod. produttore
5211948600
Produttore
SPI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
101.68 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Direzione:
Aspirazione
Modello:
Radiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no