AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226653300 COR-IND-M 1000 F

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226653300 COR-IND-M 1000 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di impostazioni del ventilatore - 2

  • Max larghezza della porta - 1.39 m

  • Tensione d'ingresso ventilatori - 230 V

  • Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 5 m

  • Max portata d'aria - 3400 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893229267

Codice prodotto

SPI5226653300

Cod. produttore

5226653300

Produttore

SPI

Numero di impostazioni del ventilatore:

2

Max larghezza della porta:

1.39 m

Tensione d'ingresso ventilatori:

230 V

Altezza massima di montaggio (lato sfiato):

5 m

Max portata d'aria:

3400 m³/h

Modello:

Sospeso

Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):

55 dB(A)

Larghezza:

1390 mm

Potenza massima assorbita ventilatori:

245 kW

Altezza:

315 mm

Corrente massima assorbita ventilatori:

1.1 A

Profondità:

405 mm

Colore:

Bianco

Modello a cassetta:

no

Con pannello di controllo:

no

Numero RAL:

9003

Con telecomando wireless:

no

Con filtro dell'aria:

no

Schema aria in uscita:

Fissa

La barriera d’aria della serie COR-IND M è progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aree di transito fino ad una altezza massima di 5 metri. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso.Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Potenza motore W: 267