AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226655800 COR-1000FT W10

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226655800 COR-1000FT W10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 3 m

  • Max larghezza della porta - 1.08 m

  • Larghezza - 1115 mm

  • Adatto per temperature di riscaldamento ridotte - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893228802

Codice prodotto

SPI5226655800

Cod. produttore

5226655800

Produttore

SPI

Modello:

Montaggio a incasso

Altezza massima di montaggio (lato sfiato):

3 m

Max larghezza della porta:

1.08 m

Larghezza:

1115 mm

Adatto per temperature di riscaldamento ridotte:

no

Max portata d'aria:

1400 m³/h

Profondità:

204 mm

Potenza massima assorbita ventilatori:

101 kW

Numero di impostazioni del ventilatore:

3

Colore:

Altri

Altezza:

390 mm

Tensione d'ingresso ventilatori:

230 V

Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):

60 dB(A)

Corrente massima assorbita ventilatori:

0.66 A

Con pannello di controllo:

Posizione raccordo acqua:

Laterale

Inclusa regolazione lato acqua:

no

Modello a cassetta:

Con telecomando wireless:

no

Con filtro dell'aria:

no

Numero RAL:

9016

Schema aria in uscita:

Fissa

Le barriere d’aria della serie COR-FTW sono state progettate per essere installate orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da due modelli con batteria di riscaldamento ad acqua calda. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata e contiene una batteria elettrica ad acqua calda e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita. Le rese termiche di questi modelli sono diverse a seconda delle temperature di ingresso e uscita dell’acqua calda e della temperaturadell’aria ambiente (vedi pagina seguente). Le connessioni per l’acqua calda hanno un diametro nominale di 1/2”. Queste barriere d’aria non possono essere utilizzate con acqua refrigerata.