AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226658200 COR-IND-M 1500/18

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226658200 COR-IND-M 1500/18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sospeso

  • Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 5 m

  • Max larghezza della porta - 1.97 m

  • Larghezza - 1970 mm

  • Numero di impostazioni del ventilatore - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893231550

Codice prodotto

SPI5226658200

Cod. produttore

5226658200

Produttore

SPI

Modello:

Sospeso

Altezza massima di montaggio (lato sfiato):

5 m

Max larghezza della porta:

1.97 m

Larghezza:

1970 mm

Numero di impostazioni del ventilatore:

2

Max portata d'aria:

5000 m³/h

Corrente massima assorbita riscaldamento:

26 A

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

2

Tensione d'ingresso ventilatori:

400 V

Con telecomando wireless:

no

Altezza:

315 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Bianco

Profondità:

405 mm

Con filtro dell'aria:

no

Modello a cassetta:

no

Con termostato:

no

Posizione di ventilazione:

no

Potenza massima assorbita ventilatori:

460 kW

Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):

59 dB(A)

Numero RAL:

9003

Con regolatore di velocità:

no

Con pannello di controllo:

no

Con interruttore di potenza:

no

Schema aria in uscita:

Fissa

La barriera d’aria della serie COR-IND M è progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aree di transito fino ad una altezza massima di 5 metri. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso.Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Potenza motore W: 348