AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226828100 COR-9 1000 FT

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226828100 COR-9 1000 FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 3 m

  • Max larghezza della porta - 1.08 m

  • Larghezza - 1115 mm

  • Numero di impostazioni del ventilatore - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893292698

Codice prodotto

SPI5226828100

Cod. produttore

5226828100

Produttore

SPI

Modello:

Montaggio a incasso

Altezza massima di montaggio (lato sfiato):

3 m

Max larghezza della porta:

1.08 m

Larghezza:

1115 mm

Numero di impostazioni del ventilatore:

3

Max portata d'aria:

1600 m³/h

Corrente massima assorbita riscaldamento:

13 A

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

2

Tensione d'ingresso ventilatori:

400 V

Con telecomando wireless:

no

Altezza:

390 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Altri

Profondità:

204 mm

Con filtro dell'aria:

no

Modello a cassetta:

no

Con termostato:

no

Posizione di ventilazione:

Potenza massima assorbita ventilatori:

128 kW

Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):

59 dB(A)

Numero RAL:

9016

Con regolatore di velocità:

Con pannello di controllo:

Con interruttore di potenza:

Schema aria in uscita:

Fissa

Le barriere d’aria della serie COR-FT sono state progettate per essere installate orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da modelli con e senza batteria di riscaldamento elettrica. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaioverniciata e contiene una batteria elettrica (se presente) e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita (solo per i modelli con batteria di riscaldamento). La griglia di aspirazione e mandata dell’ariaè disponibile in colori standard bianco, nero o alluminio e deve essere ordinata separatamente. Potenza motore: 128W