AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5401613800 CONTROL ECOWATT AC/DC (90-260VAC )

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5401613800 CONTROL ECOWATT AC/DC (90-260VAC )

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di uscita - 10...10 V

  • Corrente nominale - 4 A

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893269799

Codice prodotto

SPI5401613800

Cod. produttore

5401613800

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di uscita:

10...10 V

Corrente nominale:

4 A

Regolazione della velocità graduale:

no

Colore:

Bianco

Elemento di base senza copertura:

no

Contatto di scambio:

no

Con sensore di temperatura:

no

Numero posizioni di regolazione:

3

Funzionamento:

Pulsante a pressione / Sfioramento

Illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

220 mm

Larghezza:

165 mm

Profondità:

110 mm

Elemento di controllo per sistema di ventilazione regolabile per edifici pubblici, commerciali e residenziali che modifica automaticamente la velocità del ventilatore per adeguarsi alle necessità definite dal sistema: ridurre il consumo energetico e mantenere l’ambiente ben ventilato, mediante l’utilizzo di specifici sensori. Con alimentazione monofase 90-260V 50/60 Hz e uscita analogica 0-10V per ventilatori con motore in corrente continua o convertitore di frequenza.