AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5402046500 AFR-N-400/30 F7 750X425X48

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5402046500 AFR-N-400/30 F7 750X425X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 750 mm

  • Materiale - Sintetico

  • Altezza - 425 mm

  • Portata nominale - 0...3450 m³/h

  • Profondità - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893667700

Codice prodotto

SPI5402046500

Cod. produttore

5402046500

Produttore

SPI

Larghezza:

750 mm

Materiale:

Sintetico

Altezza:

425 mm

Portata nominale:

0...3450 m³/h

Profondità:

48 mm

Cornice del filtro:

Acciaio zincato con metodo Sendzimir

Differenza di pressione in ingresso:

0 Pa

Piastra di protezione:

no

Filtro di ricambio F7