S & P ITALIA SPA - SPI5416745700 MFR-200 F5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 235 mm
Materiale - Sintetico
Profondità - 350 mm
Cornice del filtro - Plastica
Differenza di pressione in ingresso - 0 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893305060
Codice prodotto
SPI5416745700
Cod. produttore
5416745700
Produttore
SPI
Larghezza:
235 mm
Materiale:
Sintetico
Profondità:
350 mm
Cornice del filtro:
Plastica
Differenza di pressione in ingresso:
0 Pa
Altezza:
235 mm
Filtro in classe F5 (EU5). Temperatura massima di esercizio +80°C. Perdita di carico massima ammissibile: 300 Pa.