AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5602512600 HCGB/2-355/I-A

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5602512600 HCGB/2-355/I-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 3552.44 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 100 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893609557

Codice prodotto

SPI5602512600

Cod. produttore

5602512600

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

3552.44 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

100 Pa

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

225 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Volume d'aria con pressione 2:

3025.29 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

no

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Potenza assorbita:

0.39 W

Larghezza:

450 mm

Con protezione termica:

Volume d'aria con pressione 3:

1614 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

450 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

129 mm

Ventilatori assiali, da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motori monofase (HCFB) otrifase (HCFT), IP65 (modelli a 2 poli; Ø 800, 900 e 1000: IP55), Classe F (temperatura ambiente di lavoro: da -40°C a +70°C, ad eccezione dei modelli: da Ø 800 a 1000 da -20ºC a +40°C), protezione termica incorporata (ad eccezione dei modelli 800 a 1000), scatola morsettiera con condensatore incluso, per i modelli monofase.