AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5604974600 HCFT/6-710/H-A

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5604974600 HCFT/6-710/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 16256.02 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 50 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893609311

Codice prodotto

SPI5604974600

Cod. produttore

5604974600

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

16256.02 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

50 Pa

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

125 Pa

Tensione di alimentazione:

400 V

Volume d'aria con pressione 2:

14013.31 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Potenza assorbita:

0.89 W

Larghezza:

900 mm

Con protezione termica:

Volume d'aria con pressione 3:

6946.89 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

900 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

218.5 mm

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 6 poli.Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.