AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5605757800 HCFT/6-315/H-A

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5605757800 HCFT/6-315/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Timer - Nessuno

  • Igrostato - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893394316

Codice prodotto

SPI5605757800

Cod. produttore

5605757800

Produttore

SPI

Funzionamento:

Rete elettrica

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

400 V

Adatto per controllo elettronico:

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Larghezza:

400 mm

Con protezione termica:

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

400 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

122 mm

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 6 poli.Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.