SATI ITALIA SPA - SAT1040256 S5 CURVA PIANA 90 500X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - Orizzontale 
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Altezza del canale portacavi - 100 mm 
- Larghezza del canale portacavi - 500 mm 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 2 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8032887001117
Codice prodotto
SAT1040256
Cod. produttore
1040256
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Colore:
Altri
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


