AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1040354 S5 DERIVAZ. PIANA T 200X80 ZS

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1040354 S5 DERIVAZ. PIANA T 200X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887010157

Codice prodotto

SAT1040354

Cod. produttore

1040354

Produttore

SAT

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Derivazione piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 200 mm, altezza 80 mm, ingrombro 500 x 350 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.