AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1040606 S5 DERIVAZ. CROCE 400X50 ZS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

7449076536809

Codice prodotto

SAT1040606

Cod. produttore

1040606

Produttore

SAT

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 400 mm, altezza 50 mm, ingrombro 700 x 700 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.