SATI ITALIA SPA - SAT1040707 S5 DERIVAZ. CROCE 600X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
7449074045518
Codice prodotto
SAT1040707
Cod. produttore
1040707
Produttore
SAT
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C