AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1040974 S5 RIDUZ. A Z DI 100 H100 ZS

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1040974 S5 RIDUZ. A Z DI 100 H100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

7449076830693

Codice prodotto

SAT1040974

Cod. produttore

1040974

Produttore

SAT

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 elemento di riduzione metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 100 mm, altezza 100 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio. Può essere utilizzato per creare riduzioni centrali, destre o sinistre con la semplice flessione delle alette nella direzione desiderata. Da utilizzare in abbinamento con il giunto lineare. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.