SATI ITALIA SPA - SAT1041056 S5 RIDUZ. DX 200-150 H 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887011871
Codice prodotto
SAT1041056
Cod. produttore
1041056
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir