SATI ITALIA SPA - SAT1041064 S5 RIDUZ. DX 600-500 H 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 500 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070063080
Codice prodotto
SAT1041064
Cod. produttore
1041064
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
500 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


