SATI ITALIA SPA - SAT1041104 S5 RIDUZ. SX 200- 80 H 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 80 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024568066
Codice prodotto
SAT1041104
Cod. produttore
1041104
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
80 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


