AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1041251 S5 CURVA SALITA 45 100X100 ZS

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1041251 S5 CURVA SALITA 45 100X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021205780

Codice prodotto

SAT1041251

Cod. produttore

1041251

Produttore

SAT

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Colore:

Altri

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 100 mm, altezza 100 mm, ingrombro 208 x 157 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.