SATI ITALIA SPA - SAT1041405 S5 CURVA SALITA 90 400X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887012458
Codice prodotto
SAT1041405
Cod. produttore
1041405
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Colore:
Altri
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


