AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1042603 S5 DERIV.T DISC.SGH.200X100 ZS

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1042603 S5 DERIV.T DISC.SGH.200X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 200 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 200 mm

  • Altezza della parete laterale - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8001021807663

Codice prodotto

SAT1042603

Cod. produttore

1042603

Produttore

SAT

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

200 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

200 mm

Altezza della parete laterale:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 496 x 336 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.