SATI ITALIA SPA - SAT1043304 S5 FLANGIA DI RACC. 200X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887013660
Codice prodotto
SAT1043304
Cod. produttore
1043304
Produttore
SAT
S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 264 mm, altezza 135 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.