SATI ITALIA SPA - SAT1043851 S5 KIT - IP 44 50X50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449074521432
Codice prodotto
SAT1043851
Cod. produttore
1043851
Produttore
SAT
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
S5 Kit fascia IP 44. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 75 mm, altezza 70 mm. Forniti completi di gomma espansa autoestinguente, resistente all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta per temperature -45° C +120° C. Si monta a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Montare in precedenza i coprigiunti per base, in corrispondenza solo delle giunzioni tra estremità “maschio-maschio”. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.